Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címke 40mm forgó: jobb-bal SX015474 - XACY4971

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címke 40mm forgó: jobb-bal SX015474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110665789

Sonepar cikkszám

SX015474

Gyártói cikkszám

XACY4971

Gyártói típuskód

XACY4971

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címke 40mm forgó: jobb-bal