Schneider - Címke 46x46 fém 'o'-'1' jelöléssel G44573 - XBCY2211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110653816
Sonepar cikkszám
G44573
Gyártói cikkszám
XBCY2211
Gyártói típuskód
HARMONY4 XBCY2211
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Címke 46x46 fém "o"-"1" jelöléssel