Schneider - Címke 46x46 fém 'o-9' jelöléssel 30 fokonként G21339 - XBCY2250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110670165
Sonepar cikkszám
G21339
Gyártói cikkszám
XBCY2250
Gyártói típuskód
HARMONY4 XBCY2250
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Címke 46x46 fém "o-9" jelöléssel 30 fokonként