Schneider - Címke ARRET D'URGENCE SN030732 - ZBY02130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - piros
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096293
Sonepar cikkszám
SN030732
Gyártói cikkszám
ZBY02130
Gyártói típuskód
ZBY02130
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
piros
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Címke ARRET D'URGENCE