Schneider - Címke DOWN SN030630 - ZBY02308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - le
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096927
Sonepar cikkszám
SN030630
Gyártói cikkszám
ZBY02308
Gyártói típuskód
ZBY02308
Nyomtatott felirat:
le
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Címke DOWN