Schneider - címke DOWN SX001470 - 9001KN210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - le
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001470
Gyártói cikkszám
9001KN210
Gyártói típuskód
9001KN210
Nyomtatott felirat:
le
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Magasság:
43 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke DOWN