Schneider - Címke EMERGENCY STOP átm:90mm SN029421 - 9001KN8330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110946529
Sonepar cikkszám
SN029421
Gyártói cikkszám
9001KN8330
Gyártói típuskód
9001KN8330
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
90 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Vészleállító felirat-tábla O 90mm, VÉSZLEÁLLÍTÁS, O 30 egységekhez. termékcsalád: Harmony 9001K, Harmony 9001SK - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: vezérlő és jelzőegységek O 30 mm - címkeméretek: O 90 mm - nyelv: angol. Előnyök : .. Alkalmazások: