Schneider - címke EMERGENCY STOP SX001461 - 9001KN205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - piros
Alak - négyszögletű
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001461
Gyártói cikkszám
9001KN205
Gyártói típuskód
9001KN205
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
piros
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Magasság:
43 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke EMERGENCY STOP