Schneider - Címke FAST SN030687 - ZBY02328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - gyors
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096965
Sonepar cikkszám
SN030687
Gyártói cikkszám
ZBY02328
Gyártói típuskód
ZBY02328
Nyomtatott felirat:
gyors
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Címke FAST