Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címke fehér 16 modulhoz SX014535 - TM5ACLITW1

MásolásMásolás
Schneider - Címke fehér 16 modulhoz SX014535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - egyéb

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864075259

Sonepar cikkszám

SX014535

Gyártói cikkszám

TM5ACLITW1

Gyártói típuskód

TM5ACLITW1

Öntapadós:

Nem

Felirat:

egyéb

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Hosszúság:

0 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag - Címke fehér 16 modulhoz