Schneider - Címke fekete/fehér szöveg 46x46 SX015818 - XBCY7221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110856576
Sonepar cikkszám
SX015818
Gyártói cikkszám
XBCY7221
Gyártói típuskód
XBCY7221
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címke fekete/fehér szöveg 46x46