Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - címke FERME SX001467 - 9001KN208F

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - címke FERME SX001467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001467

Gyártói cikkszám

9001KN208F

Gyártói típuskód

9001KN208F

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

40 mm

Magasság:

43 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke FERME