Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címke gombfejhez üres átm:60mm SX017169 - ZB2BY9101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címke gombfejhez üres átm:60mm SX017169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110615265

Sonepar cikkszám

SX017169

Gyártói cikkszám

ZB2BY9101

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY9101

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Címke gombfejhez üres átm:60mm