Schneider - Címke I-0-II felirattal kapcs-hoz lámpához 30x40mm G06906 - ZB2BY2186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - I-0-II
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110614732
Sonepar cikkszám
G06906
Gyártói cikkszám
ZB2BY2186
Gyártói típuskód
ZB2BY2186
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0-II
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Címke I-0-II felirattal kapcs-hoz lámpához 30x40mm