Schneider - Címke kamrás kapcsolóhoz 46x46mm szöveg SX015810 - XBCY2213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110655803
Sonepar cikkszám
SX015810
Gyártói cikkszám
XBCY2213
Gyártói típuskód
XBCY2213
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címke kamrás kapcsolóhoz 46x46mm szöveg