Schneider - Címke kamrás kapcsolóhoz 46x46mm szöveg SX015812 - XBCY2215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110653830
Sonepar cikkszám
SX015812
Gyártói cikkszám
XBCY2215
Gyártói típuskód
XBCY2215
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címke kamrás kapcsolóhoz 46x46mm szöveg