Schneider - Címke karos kapcsolóhoz 48x48mm G53433 - ZBG4201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110098761
Sonepar cikkszám
G53433
Gyártói cikkszám
ZBG4201
Gyártói típuskód
ZBG4201
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Címke karos kapcsolóhoz 48x48mm