Schneider - Címke kék 16 modulhoz SX014533 - TM5ACLITB1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - egyéb
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864075273
Sonepar cikkszám
SX014533
Gyártói cikkszám
TM5ACLITB1
Gyártói típuskód
TM5ACLITB1
Öntapadós:
Nem
Felirat:
egyéb
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
0 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag - Címke kék 16 modulhoz