Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címke, kerek átmérő: 90mm, sárga G12517 - ZBY8101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címke, kerek átmérő: 90mm, sárga G12517

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110099348

Sonepar cikkszám

G12517

Gyártói cikkszám

ZBY8101

Gyártói típuskód

Harmony ZBY8101

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

90 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024