Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címke, kerek átmérő: 90mm, sárga GT95027 - ZBY8130

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címke, kerek átmérő: 90mm, sárga GT95027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - STOP

  • Felirat nyelve - francia

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110099355

Sonepar cikkszám

GT95027

Gyártói cikkszám

ZBY8130

Gyártói típuskód

Harmony ZBY8130

Nyomtatott felirat:

STOP

Felirat nyelve:

francia

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

90 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024