Schneider - Címke kézi kapcsolóhoz (20db/csomag) SX006519 - KZ76
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110552485
Sonepar cikkszám
SX006519
Gyártói cikkszám
KZ76
Gyártói típuskód
KZ76
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
42 mm
Magasság:
19 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címke kézi kapcsolóhoz