Schneider - Címke kézi kapcsolóhoz 45x45 SX006459 - KZ18042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848168
Sonepar cikkszám
SX006459
Gyártói cikkszám
KZ18042
Gyártói típuskód
KZ18042
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címke kézi kapcsolóhoz 45x45