Schneider - Címke LEFT SN030717 - ZBY02310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - bal
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097054
Sonepar cikkszám
SN030717
Gyártói cikkszám
ZBY02310
Gyártói típuskód
ZBY02310
Nyomtatott felirat:
bal
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Címke LEFT