Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - címke LOW SX001476 - 9001KN215

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - címke LOW SX001476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001476

Gyártói cikkszám

9001KN215

Gyártói típuskód

9001KN215

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

40 mm

Magasság:

43 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke LOW