Schneider - címke MARCHE SX001456 - 9001KN201F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 40 mm
Magasság - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001456
Gyártói cikkszám
9001KN201F
Gyártói típuskód
9001KN201F
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Magasság:
43 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke MARCHE