Schneider - Címke matrica lap 40db 18x27mm SN029667 - ZBY5100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110098631
Sonepar cikkszám
SN029667
Gyártói cikkszám
ZBY5100
Gyártói típuskód
Harmony ZBY5100
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
18 mm
Magasság:
27 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024