Schneider - címke nyomógombhoz SX017372 - ZB6Y7230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 45 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110971675
Sonepar cikkszám
SX017372
Gyártói cikkszám
ZB6Y7230
Gyártói típuskód
ZB6Y7230
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
45 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke nyomógombhoz