Schneider - címke nyomógombhoz SX017373 - ZB6Y7430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 45 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110286854
Sonepar cikkszám
SX017373
Gyártói cikkszám
ZB6Y7430
Gyártói típuskód
ZB6Y7430
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
45 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke nyomógombhoz