Schneider - címke nyomógombhoz SX017374 - ZB6Y7630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110286861
Sonepar cikkszám
SX017374
Gyártói cikkszám
ZB6Y7630
Gyártói típuskód
Harmony ZB6Y7630
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
45 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke nyomógombhoz