Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - címke ON SX001459 - 9001KN203

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - címke ON SX001459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001459

Gyártói cikkszám

9001KN203

Gyártói típuskód

9001KN203

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

40 mm

Magasság:

43 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke ON