Schneider - Címke PLATES SHEET SN028333 - ZBY1203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - be
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099225
Sonepar cikkszám
SN028333
Gyártói cikkszám
ZBY1203
Gyártói típuskód
ZBY1203
Nyomtatott felirat:
be
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Címke PLATES SHEET