Schneider - Címke PLATES SHEET SN028369 - ZBY1204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - ki
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099218
Sonepar cikkszám
SN028369
Gyártói cikkszám
ZBY1204
Gyártói típuskód
ZBY1204
Nyomtatott felirat:
ki
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Címke PLATES SHEET