Schneider - Címke PLATES SHEET SN029022 - ZBY1207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - fel
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099201
Sonepar cikkszám
SN029022
Gyártói cikkszám
ZBY1207
Gyártói típuskód
ZBY1207
Nyomtatott felirat:
fel
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Címke PLATES SHEET