Schneider - címke PULL TO START SX001485 - 9001KN379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 44 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001485
Gyártói cikkszám
9001KN379
Gyártói típuskód
9001KN379
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
44 mm
Magasság:
50 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke PULL TO START