Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címke RESET SN030737 - ZBY02323

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címke RESET SN030737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - Reset

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - piros

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110097146

Sonepar cikkszám

SN030737

Gyártói cikkszám

ZBY02323

Gyártói típuskód

ZBY02323

Nyomtatott felirat:

Reset

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

piros

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

8 mm

Címke RESET