Schneider - címke RESET SX001477 - 9001KN223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - Reset
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001477
Gyártói cikkszám
9001KN223
Gyártói típuskód
9001KN223
Nyomtatott felirat:
Reset
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke RESET