Schneider - Címke REVERSE SN030714 - ZBY02306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vissza, hátra
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097160
Sonepar cikkszám
SN030714
Gyártói cikkszám
ZBY02306
Gyártói típuskód
ZBY02306
Nyomtatott felirat:
vissza, hátra
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Címke REVERSE