Schneider - Címke RUCKSTELLUNG SN030642 - ZBY02223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097597
Sonepar cikkszám
SN030642
Gyártói cikkszám
ZBY02223
Gyártói típuskód
ZBY02223
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Címke RUCKSTELLUNG