Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Cimke RX relékhez, miniatűr relékhez GT80996 - RXZL420

MásolásMásolás
Schneider - Cimke RX relékhez, miniatűr relékhez GT80996

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119404310

Sonepar cikkszám

GT80996

Gyártói cikkszám

RXZL420

Gyártói típuskód

Zelio RXZL420

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Hosszúság:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

26.5 mm

Magasság:

14.2 mm

Mágneses:

Nem

Cimke RX relékhez, miniatűr relékhez