Schneider - Címke SCHLIESSEN SN030575 - ZBY02214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097603
Sonepar cikkszám
SN030575
Gyártói cikkszám
ZBY02214
Gyártói típuskód
ZBY02214
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Címke SCHLIESSEN