Schneider - Címke SLOW SN030718 - ZBY02327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - lassan
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097221
Sonepar cikkszám
SN030718
Gyártói cikkszám
ZBY02327
Gyártói típuskód
ZBY02327
Nyomtatott felirat:
lassan
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Címke SLOW