Schneider - Cimke sorozat SX017496 - ZBY65101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119043250
Sonepar cikkszám
SX017496
Gyártói cikkszám
ZBY65101
Gyártói típuskód
ZBY65101
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Cimke sorozat