Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címke SPANNUNG EIN SN030643 - ZBY02226

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címke SPANNUNG EIN SN030643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110097733

Sonepar cikkszám

SN030643

Gyártói cikkszám

ZBY02226

Gyártói típuskód

ZBY02226

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

8 mm

Címke SPANNUNG EIN