Schneider - címke START SX001455 - 9001KN201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - START
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001455
Gyártói cikkszám
9001KN201
Gyártói típuskód
9001KN201
Nyomtatott felirat:
START
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
43 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke START