Schneider - Címke STEUERUNG EIN SN030640 - ZBY02211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097771
Sonepar cikkszám
SN030640
Gyártói cikkszám
ZBY02211
Gyártói típuskód
ZBY02211
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Címke STEUERUNG EIN