Schneider - címke STOP SX001457 - 9001KN202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - piros
Alak - négyszögletű
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001457
Gyártói cikkszám
9001KN202
Gyártói típuskód
9001KN202
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
piros
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Magasság:
43 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - címke STOP