Schneider - Címke STORUNG SN030878 - ZBY02234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - zavar, hiba
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097788
Sonepar cikkszám
SN030878
Gyártói cikkszám
ZBY02234
Gyártói típuskód
ZBY02234
Nyomtatott felirat:
zavar, hiba
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Címke STORUNG