Schneider - Címke STORUNG SN030883 - ZBY02235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - zavar, hiba
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - piros
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097818
Sonepar cikkszám
SN030883
Gyártói cikkszám
ZBY02235
Gyártói típuskód
ZBY02235
Nyomtatott felirat:
zavar, hiba
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
piros
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Címke STORUNG