Schneider - Címkelap feliratozáshoz, téglalap jelzőlámpához G12815 - ZB6YD003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110784824
Sonepar cikkszám
G12815
Gyártói cikkszám
ZB6YD003
Gyártói típuskód
ZB6YD003
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
210 mm
Magasság:
297 mm
Mágneses:
Nem
Címkelap feliratozáshoz, téglalap jelzőlámpához