Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címketartó (1 klt=10 db) SX006453 - KZ16

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címketartó (1 klt=10 db) SX006453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110552461

Sonepar cikkszám

SX006453

Gyártói cikkszám

KZ16

Gyártói típuskód

KZ16

Szélesség:

60 mm

Magasság:

60 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Címketartó (1 klt=10 db)